ナカバヤシ
ソフトホワイトボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
165×190
165×190
300×190
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42553236
品番
SWB-101B
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用してます。
冷蔵庫などのスチール面にピタッ!!とくっつく背面マグネット付。※冷蔵庫の種類によっては扉面に貼れない場合があります
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー(黒1本)、イレーザー(1個)、マグネット(クリアグリーン 3個)、吊りヒモ(白1本)
材質
本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、マーカー(アルコール系インク)
質量(kg)
0.3
種類
マグネット掛け・無地
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×270×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
165×190
繰り返し・詰め替え
対応