SWB-201B ソフトホワイトボード ナカバヤシ 42553245

ソフトホワイトボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)300×190
内容量1台注文コード42553245品番SWB-201B
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用してます。
冷蔵庫などのスチール面にピタッ!!とくっつく背面マグネット付。※冷蔵庫の種類によっては扉面に貼れない場合があります

材質(表面)スチール付属品マーカー(黒1本)、イレーザー(1個)、マグネット(クリアグリーン 3個)、吊りヒモ(白1本)材質本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、マーカー(アルコール系インク)質量(kg)0.5種類マグネット掛け・無地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×270×22RoHS指令(10物質対応)対応有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)300×190繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする