曜日別特売
WES-001B ホワイトボードイレーザーミニ ナカバヤシ 42553823

ホワイトボードイレーザーミニ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード42553823品番WES-001B
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

マグネット内蔵した、手のひらサイズのホワイトボードイレーザー。拭き取り面をひっくり返して両面使うことができるので、経済的です。

サイズミニマグネット材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂、布/フェルト、マグネット/フェライト磁石質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×35RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 連絡事項の黒板
株式会社倉本組建設業・工事業

黒板にマグネットで張り付くので紛失することがなくなりました。

対象商品 : 42553823
2023-03-14
用途: 白板消し

する中の連絡用に小さな白板を使用していますが、その白板消しに利用している。
磁力がもう少し強いと満足する。

対象商品 : 42553823
2022-04-10
用途: ホワイトボード 文字けし
有限会社大栄鈑金

1月1面 で使用、金額的にもお値打ちで清潔
デメリットは磁力が弱く自重で下がり工程表に記した文字がよく朝、オート消去・・・(少しつらいです)
たまに巻き付けてある布重ねが弱い物もあり(ご愛嬌程度)

1が参考にしています
対象商品 : 42553823
2022-01-07
用途: 事務作業時

予想していたより小さいサイズだったのでちゃんと計って購入すればよかったと思いましたが使ってみると案外手にすっぽりおさまり女性の私は消しやすいです。男性社員はあと一回り大きい方がいいと言っております。

1が参考にしています
対象商品 : 42553823
2021-03-01
用途: ホワイトボードの字消し

かわいらしいサイズ感。磁石でホワイトボードに使用するそのままの方向でくっつくのも良い。

対象商品 : 42553823
2020-08-18
用途: 事務所内ホワイトボード
鉱業

思っていたより小さくて使いにくいのかと思ったが消しやすいので満足です

対象商品 : 42553823
2019-08-22
用途: ホワイトボードの字消し

とても綺麗に消せます。磁石が程よくとっても便利でした。

対象商品 : 42553823
2017-09-06
用途: ホワイトボード
自動車・二輪車・自転車関連業

安過ぎて心配でしたが問題なく使えます。初め小ささに驚きましたが、ホワイトボードに貼ってある罫線の幅にピッタリで消しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする