曜日別特売
M2×10 (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42554522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×10 (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42554522
M2×10 (+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42554522

(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(6000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(1600個)
1箱(500個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(1100個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(1300個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(130個)
1箱(220個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
10
4
5
6
8
12
16
14
20
7
15
18
25
30
35
40
45
13
22
50
32
55
60
65
70
80
90
28
75
100
110
120
130
140
150
十字穴番号1
内容量1箱(5000個)注文コード42554522品番M2×10
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの呼びM2山数32長さ(mm)10十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.1/(最小)2材質寸法r(mm)(最大)0.3表面処理亜鉛黒頭部形状寸法K(mm)1.2寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42554617
2021-08-29
用途: パネルのフードを固定用
その他業種

大きさがちょうどいいですので、フード割れはほとんどなくなりました。数量の選択肢がもっと増えれば良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 42555064
2020-03-14
用途: アイアン手すりの取り付けや階段踏板の撮りつけ。
いまむら鉄工所建設業・工事業

以前は、メッキ品を使用していて施工後に塗装していたのですが、このカラービスを使用することでビス頭の塗装手間が省けて助かっています。

対象商品 : 42555082
2013-10-15
用途: 家具などの取り付け
アニマ・スタイル

黒のタッピングを探していてこれにたどり着きました。もっと少量のタイプを出してほしい。少量多バリエーションが必要です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の取り扱い課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2621:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする