ナカバヤシ
超薄型ホルダーキャプチャーズ B5ワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
42556167
品番
HUU-WB5CB
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
保存版の特集記事などはしっかりスクラップしておけばイザという時に便利。情報収集の強い味方です。
サイズ別に取り込み収録(キャプチャー)できる。
サイズ
WB5
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み0.2mm
質量(g)
120
寸法(縦×横)(mm)
275×229
収納寸法(mm)
用紙:260×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
横入れ10
製本
溶着式