曜日別特売
SD-HCT2-A64B ハガキホルダ2 ナカバヤシ 42556517

ハガキホルダ2

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊サイズA4・S型ポケットA6・上入れ4面・透明40枚・ポリプロピレン注文コード42556517品番SD-HCT2-A64B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
サイズA4・S型仕様背見出しポケット付(はがきサイズ)材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm寸法(mm)107×152質量(g)460収納枚数160枚(1ポケット2枚収納で最大320枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)315×247×30RoHS指令(10物質対応)対応ポケットA6・上入れ4面・透明40枚・ポリプロピレングリーン購入法適合製本溶着式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42556456
2025-12-26
用途: 写真の整理
その他業種

ハガキ大の写真用に購入したが、ハガキよりかなり大きいサイズで見栄えが悪くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする