曜日別特売
CH-6011P 超天才くんファイル2 ナカバヤシ 42556727

超天才くんファイル2

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード42556727品番CH-6011P
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

大事なプリントをなくしません!! パパ・ママ 家族の手元に確実に届きます。

サイズA4材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×230×15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42556727
2024-06-17
用途: 事務作業用
医療・福祉・介護関連業

縦と横と両方挟めるようになっているので便利です。右はメモ、左は資料と使ったり、右に資料、左は提出書類など、必要なものがひとまとめに出来て、重ならずに整理できるのでこれはかなり使えます。
また追加で購入予定です。

対象商品 : 42556727
2024-07-22
用途: 書類の未処理・処理済みのファイリング
有限会社クラフトマンシップ卸売・小売業

一つのファイルで未処理と処理済み書類を管理できるのでとても使い勝手が良い。

対象商品 : 42556727
2024-03-21
用途: プリントの整理
教育・研究機関

1つのファイルで2種類に分けて管理することができるのでありがたいです。B4,A3も開いたまま閉じられるのでこどもたちのテストの整理にも助かっています。ただ、ファイル自体のプラスチックが固いので、見開きに開ききらないです。

対象商品 : 42556727
2024-03-31
用途: ファイル整理
その他業種

今回5冊目の購入です。
児童福祉施設の職員間でチェックするのに、挟める資料が多いので気に入っています。5年ほど使っているファイルもまだギリギリ裏に挟むビニール部分が割れてきてはいますが使えます。
ですが今回購入したものが留具が止められていなくて使えなかったので、今までの評価としては5ですがこういうのもあると一気に信頼度が下がります。

対象商品 : 42556727
2021-10-09
用途: 現場での図面作成・メモ書きなど
上田電気建設業・工事業

開くとA3サイズになる一般的なファイルですが、驚きなのが
左側にも、右側にも、閉じることが出来ます。
超、重宝しています♪

対象商品 : 42556727
2020-10-17
用途: 書類作成時
株式会社マミィサービス業

作業日程表など作成するときに書類を同時に見ることができて非常に便利です。

対象商品 : 42556727
2020-04-03
用途: 仕事の、予定表の管理

予定表の他バインダーが付いてるので、メモ用紙が挟まるので大変便利に、使用させて頂いてます。

対象商品 : 42556736
2019-01-30
用途: イベント時の携行書類入れ

スケジュール表は表紙として差し入れて、A3図面などは中に挟むことができて便利でした。しいて言えば、学童用の氏名欄が不要。ビジネス用のもあると良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする