M2.6×6 (+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42556796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6 (+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42556796
M2.6×6 (+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42556796

(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
1箱(5000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1100個)
1箱(800個)
1箱(9000個)
1箱(1600個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)6
十字穴番号1
内容量1箱(5000個)注文コード42556796品番M2.6×6
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM2.6山数28長さ(mm)6材質十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.6/(最小)2.50表面処理3価ホワイト頭部形状寸法K(mm)1.5寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする