曜日別特売
SCP-B401 スクラップブック ナカバヤシ 42556867

スクラップブック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード42556867品番SCP-B401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アプリNakabayashi×CamScanneにて、スクラップしたものをデータ化。圧倒的な台形補正・色認識でらくらくデータ化!
「スクラップの保存・管理が変わる。」

サイズB4材質表紙:クラフトボール紙、中紙・扉紙:クラフト紙質量(g)230寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×225×25中紙29枚、扉紙1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42556876
2024-02-05
用途: 領収書の整理
有限会社フルサワ工業

いつも他のメーカーのものを使ってましたが、変わりないので少しだけ安いこちらにしました。何も問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする