曜日別特売
LL-A401B ロジカルルーズリーフ ナカバヤシ 42558337

LL-A401B ロジカルルーズリーフ ナカバヤシ 42558337
LL-A401B ロジカルルーズリーフ ナカバヤシ 42558337
LL-A401B ロジカルルーズリーフ ナカバヤシ 42558337
LL-A401B ロジカルルーズリーフ ナカバヤシ 42558337
LL-A401B ロジカルルーズリーフ ナカバヤシ 42558337
LL-A401B ロジカルルーズリーフ ナカバヤシ 42558337

ロジカルルーズリーフ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
罫幅(mm)6
ロジカルB罫(6mm)
内容量1冊注文コード42558337品番LL-A401B
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
サイズA4穴数30穴罫幅(mm)6枚数50ロジカルB罫(6mm)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42558328
2020-09-25
用途: 研究ノート

試しに買ってみました。ノートの使い方に応用力のある人なら試しに買ってみてもいいかもしれません。設計者が想像もできないような有効な使い方があるかもしれません。但し、注意することは注文を確定する前にB5とA4を勘違いしないよう再確認しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする