曜日別特売
ノ-305-B ノート B5 ナカバヤシ 42559265

ノート B5

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズセミB5枚数30注文コード42559265品番ノ-305-B
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94

とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。

サイズセミB5枚数30B罫罫幅(mm)6寸法(縦×横)(mm)252×179行数35RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 無線綴じではないノート

無線綴じばかりになってしまったノート界隈において、線で綴じられている非常に稀なノートです。Swingブランドのこの表紙、懐かしいです。使い勝手は言わずもがなです。

対象商品 : 42559265
2021-09-28
用途: 日々いろいろなことに
有限会社 北川産業飲食業

この紐で綴じてあるタイプのノートがなかなか売ってません。これからも取り扱いお願いします。

対象商品 : 42559292
2017-09-02
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち歩いて使うことが多く、普通のノートではバラけてしまうため糸綴じの丈夫なノートが良い。

対象商品 : 42559292
2018-01-10
用途: 作業記録用
自動車・二輪車・自転車関連業

糸綴じの丈夫なノートが良いので使用していた。商品には満足していたが、50枚が取扱終了になってしまい、代替商品も無いので、他所で探さなければならなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする