ノS-12-6 ソフトラインノート A7 ナカバヤシ 42559974

ソフトラインノート A7

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(表紙)グレー
内容量1冊注文コード42559974品番ノS-12-6
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

本文を切り取り線でカットできます。
携帯に便利な超ミニサイズ。

サイズA7枚数40A罫罫幅(mm)7色(表紙)グレー材質本文:上質紙・A罫(7mm)・12行・40枚・切り取り線付、表紙:特殊紙質量(g)25寸法(横×縦×厚さ)(mm)74×105×4行数12RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする