メテ-100 古紙再生紙 メモ帳 リサイクルメモ B7 ナカバヤシ 42560455

古紙再生紙 メモ帳 リサイクルメモ B7

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード42560455品番メテ-100
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

本文/古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙
表紙/古紙パルプ配合率100%・再生上質紙
たっぷり使えるエコロジーなメモです。

サイズ変形B7材質本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙・64g/m2・無地・160枚、表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙質量(g)120種類メモパッドエコマーク認定認定寸法(横×縦×厚さ)(mm)88×125×14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合製本天ノリエコマーク認定番号18 112 219グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42560455
2021-04-29
用途: 常にポケットや机上に置く
サービス業

日時を記入して常に目も記録を残し、報告相談の必要な場合に備えるツールとして安価で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする