ナカバヤシ
ロジカルWリングディズニー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
B5
B5
A5
A7
色(表紙)
スカイブルー
イエロー
ブルー
バイオレット
スカイブルー
イエローグリーン
罫
ロジカルA罫
ロジカルA罫
ロジカルB罫
行数
30
30
26
15
全21種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42560525
品番
NW-B507-SB
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
サイズ
B5
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・50枚 、表紙:透明PPシート0.6mm厚
質量(g)
230
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×5.8
行数
30
枚数
50
罫
ロジカルA罫
罫幅(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
色(表紙)
スカイブルー