曜日別特売
NW-A709-SB ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ 42560665

NW-A709-SB ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ 42560665
NW-A709-SB ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ 42560665
NW-A709-SB ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ 42560665
NW-A709-SB ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ 42560665
NW-A709-SB ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ 42560665
NW-A709-SB ロジカルWリングディズニー ナカバヤシ 42560665

ロジカルWリングディズニー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA7
色(表紙)スカイブルー
ロジカルB罫
行数15
内容量1冊注文コード42560665品番NW-A709-SB
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
サイズA7材質本文:上質紙・70g/m2・B罫(6mm)・15行・50枚 、表紙:オモテ/透明PPシート0.6mm厚、ウラ/ボール紙質量(g)43寸法(横×縦×厚さ)(mm)74×105×6行数15枚数50ロジカルB罫罫幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング色(表紙)スカイブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする