ナカバヤシ
ロジカルWリングディズニー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
A7
B5
A5
A7
色(表紙)
イエローグリーン
イエロー
ブルー
バイオレット
スカイブルー
イエローグリーン
罫
ロジカルB罫
ロジカルA罫
ロジカルB罫
行数
15
30
26
15
全21種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42560674
品番
NW-A709-YG
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
サイズ
A7
材質
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・15行・50枚 、表紙:オモテ/透明PPシート0.6mm厚、ウラ/ボール紙
質量(g)
43
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
74×105×6
行数
15
枚数
50
罫
ロジカルB罫
罫幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
Wリング
色(表紙)
イエローグリーン