曜日別特売
FB-E5-CSN キャパティE5 ナカバヤシ 42562022

キャパティE5

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアブラウン
内容量1個注文コード42562022品番FB-E5-CSN
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

まとめて収納ダブルサイズ収納の目安(約)
A4ファイル 8~9冊 (背幅26mm)
ビデオテープ 22本
おもちゃ・小物など
”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。ファイルや雑誌をまとめて収納。雑誌や新聞、お子様のおもちゃ収納にも。

クリアブラウン材質ポリプロピレン質量(kg)0.56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×329×237RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: ファイルを収納しています
教育・研究機関

横に寝かせて使用するだけでなく、ある程度の硬さがあるので、出し入れの多いときには立てて使用しています。普段使いは横で。取っ手がついているので持ち運びにも便利だし、重宝しています。

2025-02-12
用途: 棚の整理に
建設業・工事業

棚の整理をするのに、直角のボックスを探しました。
ふにゃふにゃではなかったので、使いやすいです。

対象商品 : 42561995
2023-07-19
用途: カタログ整理
株式会社ヒートテクノ

A4サイズのカタログの整理に使用しています
中身も透けて見えるので取り出しやすく便利です

対象商品 : 42561995
2019-06-24
用途: 作業現場のバインダー整理
株式会社丸運運輸・通信業

整理・整頓するのにケースがクリアなので清潔感があっってよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42561995
2018-08-16
用途: サンプル等を入れて納品する
株式会社アイリス製造業

商品が届いた時点で角の一辺が破損していた。
強度面に問題がある。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
破損品をお届けしてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。
破損品につきましては、新しい商品と交換させていただきます。
今後梱包につき、厳重な対応をとるよう徹底いたします。
何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする