ナカバヤシ
キャパティEベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
セット内容
ベース(CEB-01-NW)1点、ボックス(フボ-802C)2点
注文コード
42562108
品番
CEB-W4-W
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付ベースに同梱の収納ボックスを乗せれば押入れやクローゼットからの出し入れがらくちん!積み重ねは3段までOK!
足下コロコロ出し入れ自由!
色
クリア×ホワイト
付属品
インデックスシール、キャスター4個
セット内容
ベース(CEB-01-NW)1点、ボックス(フボ-802C)2点
材質
ケース/ポリプロピレン樹脂、ベース/スチロール樹脂
質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×347×305(271)※()内はキャスターを含まない寸法
有効内寸法(mm)
ケース:W146×D310×H234/個
RoHS指令(10物質対応)
対応