曜日別特売
CDC-101-CRN キャパティコンテナ CD&DVDサイズ ナカバヤシ 42562135

キャパティコンテナ CD&DVDサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード42562135品番CDC-101-CRN
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

積み重ねは3段までOK(1段あたり4kgまで)。奥行き45cmのラックにピッタリ収まるサイズ。ベットの下の収納にも便利です。吊り下げ式の底面がフラットな便利な仕切板付きです。
CDやDVDをまとめて収納、重ねてスッキリ便利

収納数目安(約)・音楽CD(普通サイズ/約143×125×10mm):38枚・映画DVD(ソフトケース/約141×190×14mm):18枚・ゲームソフト(ソフトケース/約135×196×15mm):16枚付属品仕切板(1枚)材質本体・フタ:ポリプロピレン、仕切版:ハイインパクトスチロール樹脂質量(kg)0.63クリア有効内寸(mm)W393×D125×H147本体寸法(mm)W450×D172×H163本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×172×163収納枚数(枚)38(CD)有効内寸法(mm)W393×D125×H147RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×172×163有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×125×147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする