収納数目安(約)・音楽CD(普通サイズ/約143×125×10mm):38枚・映画DVD(ソフトケース/約141×190×14mm):18枚・ゲームソフト(ソフトケース/約135×196×15mm):16枚付属品仕切板(1枚)材質本体・フタ:ポリプロピレン、仕切版:ハイインパクトスチロール樹脂質量(kg)0.63色クリアブルー有効内寸(mm)W393×D125×H147本体寸法(mm)W450×D172×H163本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×172×163収納枚数(枚)38(CD)有効内寸法(mm)W393×D125×H147RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×172×163有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×125×147