ナカバヤシ
セラピーキッズカラー折りたたみコンテナ蓋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
グリーン
オレンジ
ピンク
イエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42562555
品番
CFC-TC-501KP
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
おもちゃの整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
容量(L)
33
色
ピンク
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
1.9
耐荷重(kg)
設定(等分布)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
359×483×248(折りたたみ状態61)
有効内寸法(mm)
W324×D449×H230
RoHS指令(10物質対応)
対応