CFC-301B キャパティ フレックスコンテナ ナカバヤシ 42562668

キャパティ フレックスコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
容量(L)11.8
内容量1個注文コード42562668品番CFC-301B
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで)
日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。

容量(L)11.8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)250×350×170有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)228×325×160ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)42材質ポリプロピレン樹脂等質量(kg)0.67耐荷重(kg)(分布)5外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)228
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする