M3×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42562913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42562913
M3×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42562913

(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(220個)
1箱(160個)
1箱(100個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
16
6
8
10
12
14
15
20
25
35
40
45
50
60
30
70
55
65
75
80
85
100
110
120
130
140
150
十字穴番号2
内容量1箱(2000個)注文コード42562913品番M3×16
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質鉄(SWCH18A)長さ(mm)16十字穴番号2寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87表面処理ユニクロ頭部形状寸法K(mm)1.75寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴ねじの呼びM3寸法dk(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 機械の修理
おじさんの創造館

厚い部材への締め込みに使いますが折れたり舐めたりもせず素晴らしいネジですね。

対象商品 : 42563297
2020-05-09
用途: 板止め用ねじ時として

切り込みが無かったので一度ドリルで仮穴を作って止めたので時間がかかった。しっかりと商品を確認しとけばよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする