大阪魂
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(220個)
1箱(160個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
20
20
30
6
8
10
12
14
16
15
25
35
40
45
50
60
70
55
65
75
80
85
100
110
120
130
140
150
十字穴番号
2
2
3
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42563123
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
鉄(SWCH18A)
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.97/(最小)4.84
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
10
関連資料:
(0.12MB)
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧