A4E-S4B A4レターケース 仕切 浅3深1段 ナカバヤシ 42563133

A4レターケース 仕切 浅3深1段

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード42563133品番A4E-S4B
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

浅3・深1段 A4
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です

サイズA4仕様タイトルシール、本体すべり止め付トラスコ品番423-2101材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材質量(kg)2引出し数浅3深1段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42563133
2020-11-22
用途: 会社の書類整理に
不動産業

狭い会社の書類の整理に必須です。
つくりも良く出来ており色も間違いありません。

対象商品 : 42563142
2020-02-18
用途: 事務用消耗品の収納
製造業

今まで纏まりきらなかった文具品が、すっきり全て入りました。上3段と大きい引き出しの組み合わせが抜群です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする