A4レターケース 仕切 浅5段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42563167 品番 A4E-S5W
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

浅5段 A4
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です

仕様タイトルシール、本体すべり止め付 サイズA4 材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材 質量(kg)2 引出し数浅5段 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×258 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38 深:233×307×81 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※仕切り板は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42563167
2023-04-07
用途:
書類整理
運輸・通信業

クリアファイルを入れる場合、棚の下に穴が無く取出しにくいです…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする