ナカバヤシ
ナカバヤシの 机上整理・収納用品
ナカバヤシの レターケース
A4レターケース 仕切
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
42563185
品番
A4E-SC6B
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
仕様
タイトルシール、本体すべり止め付
トラスコ品番
423-2143
材質
本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂
質量(kg)
2.7
サイズ
A4
段数
浅5深1段
引出し数
浅5深1段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×350×345
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅:233×307×38 深:233×307×81
引出し組合せ
浅型+深型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
引出し
浅5・深1段