A3-44クロ アバンテV2A3レターケース 浅3段深1 ナカバヤシ 42563298

アバンテV2A3レターケース 浅3段深1

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クロ
内容量1台注文コード42563298品番A3-44クロ
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

浅3・深1段 A3 ヨコ型
本体樹脂製の軽量レターケース

引出し数浅3段深1サイズA3クロ仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36、深:453×311×80引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 熨斗の仕分けに
株式会社 大江戸製造業

熨斗紙をストックしておくのに使用しました。
A4はいろいろありましが、A3が入るものはなかなか無く
お値段も結構しますが購入し、大変便利になりました。
5段タイプと迷いましたが、1段深くてよかったです。

対象商品 : 42563298
2022-03-25
用途: 各種大きさの用紙の保管
医療・福祉・介護関連業

A3まで入るケースを探していて最初に見つかったのでこれにしました。でもまったく不満はありません。

対象商品 : 42563282
2021-12-06
用途: 事務所内の書類整理
東濃ひのき白川プレカット協同組合

市井の文具店やホームセンターにはほぼÅ4サイズのモノしか置いてなく、モノタロウの品ぞろえに感謝しています。建築関連の業種からかA3用紙の使用頻度が高く重宝しています。下段の深引き出しも都合よく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 42563298
2021-07-15
用途: 図面の保管
建設業・工事業

A3サイズのレターケースは、近所の店舗に取り扱いがなく、ネットで検索しても高額でとても困っていました。
こちらは、お値段も買いやすい値段で、品質もとても良く使いやすいです。
1台購入し良かったので追加で購入させて頂きました。

対象商品 : 42563282
2020-09-24
用途: 各種(大きさ・厚さ・色)コピー用紙の保管

他社同等品に比べてかなり安価でも文句なしに使えます。欲を言えばA3ワイド・A3ノビにも使える大きさだと更に良いのだが他社品でも見つからず。

対象商品 : 42563282
2020-12-05
用途: 現場事務所で使用

いつもお世話になっております。
今回は現場での事務用品として利用させていただきました。大変重宝しております。

対象商品 : 42563282
2019-04-24
用途: 書類の保管
ビジネスサプライ有限会社 営業部卸売・小売業

非常に使いやすく重宝しております。もう一台こうにゅうよていです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする