※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1400個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(3000個)
長さ(mm)
12
12
14
15
16
20
25
8
10
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42563796
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧