※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(1100個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(450個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M3
M3.5
長さ(mm)
12
25
35
45
10
12
14
16
20
30
40
50
6
8
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42564121
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧