大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
25
8
10
12
25
16
18
20
30
35
40
45
50
14
6
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42564383
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
関連資料:
(0.15MB)
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧