大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1200個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
30
8
10
12
25
16
18
20
30
35
40
45
50
14
6
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42564505
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
1.8
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
8
関連資料:
(0.15MB)
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧