※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M6
M6
M8
長さ(mm)
50
50
12
16
20
25
30
35
40
45
60
65
70
75
80
55
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42565677
品番
M6×50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
10
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)6.2/(最小)6
寸法S(mm)
10
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
(最小)10.9
頭部形状
六角アプセット
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧