曜日別特売
M6×20 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42566973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×20 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42566973
M6×20 (+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42566973

(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
内容量1箱(200個)注文コード42566973品番M6×20
販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)20材質十字穴番号3種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込)寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6寸法S(mm)10表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)10.9寸法D1(Φmm)16寸法T(mm)1頭部形状六角組込寸法K(mm)3.5寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42566973
2020-10-18
用途: メンテナンス用。
不動産業

ディスク・ローターの錆び落としの為、タイヤを外したらビスがサビサビだったので。
交換用に購入しました。
本数が多すぎたと思いますが、6台有るので地道に交換していきます。
使い勝手は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする