曜日別特売
400-786 非常用トイレ袋くるくるトイレ 三和製作所 42567026

※セット内容

400-786 非常用トイレ袋くるくるトイレ 三和製作所 42567026
400-786 非常用トイレ袋くるくるトイレ 三和製作所 42567026

非常用トイレ袋くるくるトイレ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用可能回数20回分
内容量1セット注文コード42567026品番400-786
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

緊急時用の落とし穴、トイレ。
吸水シートはセット済み!
手間無くすぐ使える。
すぐにジェル化!
そのまま可燃ゴミへ。
安心の450ml吸収。
1枚で450mlの水分を吸収するので漏れることがありません。
紐付きの袋なので、衛生面や気になる臭いの心配もありません。
コンパクトに備蓄。

用途災害時・断水時・ドライブ・アウトドア使用可能回数20回分トラスコ品番819-4128セット内容トイレ袋/吸水シート入り20回分、ポケットティッシュ×3、ポリ袋×2枚材質(トイレ袋)ポリエチレン、(吸水シート)高吸収性ポリマー、セルロース質量(g)812寸法(cm)65×40組立寸法(mm)24×295×43.6.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42567035
2020-04-01
用途: 災害時の備えとして
野澤米穀店

食事と一緒で必ず必要になるため。災害時は上下水道が利用出来ない場合が多いと聞くので、非常用として購入。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする