※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(1600個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M4
M6
長さ(mm)
8
8
16
十字穴番号
2
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
42567174
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
(最小)7.7
寸法K(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧