曜日別特売
106-255 アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 三和製作所 42567193

106-255 アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 三和製作所 42567193
106-255 アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 三和製作所 42567193
106-255 アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 三和製作所 42567193

アルミ安全さすまたスプリンガー1900L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1本注文コード42567193品番106-255
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

女性にも扱えるさすまたを…!
ご要望にお応えし、遂に完成!!
より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』
前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、
安全性を考慮し開発しました。
軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。

トラスコ品番819-4135材質アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング質量(kg)1.47寸法(cm)50×189パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする