※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(1600個)
1箱(1300個)
1箱(800個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(170個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
8
10
12
14
20
16
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
3
2
3
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
42567262
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
20
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法K(mm)
3.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧