M5×25 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42568075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×25 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42568075
M5×25 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42568075

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM5
内容量1箱(600個)注文コード42568075品番M5×25
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM5長さ(mm)25頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理3価ブラック寸法H(mm)3寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法e(mm)(最小)8.7寸法B(mm)8寸法M(mm)4.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42568136
2024-01-03
用途: 耐荷重大きい棚受け支柱の固定

+ネジでの棚受け固定じゃなく六角でしっかり固定したい耐荷重の支柱ゆえ。締め付け楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする