曜日別特売
M6×25 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42568565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42568565
M6×25 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42568565

(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM6
内容量1箱(350個)注文コード42568565品番M6×25
販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじの呼びM6長さ(mm)25頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理クロメート寸法H(mm)4寸法d(mm)(最大)6.2/(最小)6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)13寸法e(mm)(最小)10.9寸法B(mm)10寸法M(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42568592
2016-10-09
用途: トラック荷台の板貼
equator

頭があと少し大きくても良いか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする