曜日別特売
SF4-4YC-60 S Series(SF4-4YC) SMC 42568952

 

SF4-4YC-60 S Series(SF4-4YC) SMC 42568952
SF4-4YC-60 S Series(SF4-4YC) SMC 42568952

S Series(SF4-4YC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)注文コード42568952品番SF4-4YC-60
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタ付)手動操作方式ロック式C形(レバー形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする