※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LHタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
10
6
10
12
16
8
20
ねじの呼び
M3
M3
M4
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42569247
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質
鉄
穴の形状
LH
表面処理
ユニクロ
仕様
ラインヘッドの番号/LH-3
寸法K(mm)
1.6
寸法f(mm)
(最小)0.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧