※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
16
12
16
8
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42569405
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
亜鉛黒
仕様
ライン穴の番号/LR-3
寸法K(mm)
2.1
寸法m(mm)
(最大)3.14
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧