※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LRナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
8
12
16
8
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42569414
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
亜鉛黒
仕様
ライン穴の番号/LR-4
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
(最大)3.8
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧