※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
LR皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42569457
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
ユニクロ
仕様
ライン穴の番号/LR-3
寸法K(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧