※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(160個)
1箱(130個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
16
20
25
30
35
40
50
45
55
60
65
70
75
80
100
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42569922
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
TRX
表面処理
ユニクロ
ドライブサイズ
T25
寸法d(mm)
(最大)4.976/(最小)4.826
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
10
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧