※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
16
18
14
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42570805
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
仕様
リセス/H2
材質
鉄
寸法d(mm)
4
寸法D(Φmm)
8
表面処理
ニッケル
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
十字穴