※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)SP座付ねじSタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
4
5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42571566
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
0.6
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96