※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)SP座付ねじ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
7
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42571986
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。