曜日別特売
SF4-5YZC-60-Q S Series(SF4-5YZC) SMC 42572967

 

SF4-5YZC-60-Q S Series(SF4-5YZC) SMC 42572967
SF4-5YZC-60-Q S Series(SF4-5YZC) SMC 42572967

S Series(SF4-5YZC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24注文コード42572967品番SF4-5YZC-60-Q
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
CE-対応品CE対応品コイル定格電圧(V)DC24手動操作方式ロック式C形(レバー形)リード線取出方法DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ、コネクタ付)仕様ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする